Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klick-laminatmidterklemme
Til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Certificeret af First Solar, Calyxo og Q-Cells
Komplet formonteret
Midterklemmen kan klikkes direkte på montageskinnen uden forberedende arbejde
Fordelene i korte træk
- Hurtig montage
Den færdigsamlede levering af alle systemkomponenter og den innovative klikmontering reducerer montagetiden betydeligt.
- Maksimal fleksibilitet
Midter- og endeklemmer og tagkroge kan justeres i højden, hvilket gør dem fleksible nok til alle gængse modul- og tagtyper.
- Lang levetid
Alle systemkomponenterne er fremstillet af aluminium i høj kvalitet eller A2 rustfrit stål, hvilket garanterer en meget høj korrosionsbestandighed.
- Optimal tilpasningsevne
Ved hjælp af teleskopelementet kan systemet opstilles med millimeterpræcis nøjagtighed. Den tidskrævende opgave med tilskæringen af montageskinner er fuldstændig fjernet.
- Maksimal sikkerhed
Fastgørelsessystemet opfylder kravene i DIN 1055.
Kun egnet til tværgående montering!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!