Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trykluft forlænget vinkelsliber DTS 100
Den lange arm og den lave samlede højde gør den ideel til skæring i plademetal og stål på svært tilgængelige steder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ideel til brug på trange steder
Lav totalhøjde for slibehovedet (kun 50 mm)
Komfortabel at arbejde med i længere perioder
Termisk isoleret håndtag
Enkel, hurtig udskiftning af skive
Spindellås
Værktøjsfri justering
Låsbar beskyttelseshætte kan justeres uden brug af værktøj i 11 forskellige positioner og derfor tilpasset den specifikke anvendelse.
- Ved regelmæssig brug skal olien efterfyldes via trykluftforsyningen hver dag.
- Trykluftforbindelse er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!