Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Langt slibebånd

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Langt slibebånd

F-papir med aluminiumoxidkorn, halvåben spredning, til ekstremt høje belastninger (f.eks. kalibrering).

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 15-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Minimal tilstopning takket være det antistatiske udstyr.


Det resulterer i ekstremt lang levetid.



F-papir, halvåben spredning med antistatisk udstyr


  • Slibebåndene har ekstremt stor bæreevne (f.eks. kalibrering)

  • Forhindrer slibebåndet i at tilstoppe for tidligt

  • Optimal slibefinish

  • Lav indvirkning fra slibestøv (fint støv)
Bemærk

Båndene skal opbevares i tørre og frostfrie rum. Må ikke opbevares i nærheden af varmeapparater, kolde eller fugtige vægge, døre eller vinduer eller direkte på gulvet. Opbevaringstemperaturer mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed mellem 45 % og 65 % anbefales. Beskyt båndene mod direkte sollys. Opbevar om muligt slibebåndene i den originale emballage, indtil de skal anvendes. Opbevar slibebånd, som er blevet fjernet fra emballage på en sådan måde, at deformation undgås.