Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele
Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele - 1
Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele - 2
Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Presenningreparationssystem, lappesæt, 10 dele

Mobilt, selvklæbende reparationssystem til ødelagte lastbilspresenninger, telte, betræk osv.
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
Enkel, professionel reparation


  • Brugsklare lapper med høj klæbestyrke

  • Hurtig påføring

  • Stort udvalg af farver


Velegnet til mobil anvendelse


Hurtig og pålidelig reparation af beskadigede områder når som helst



Omkostningsoptimering


  • Intet behov for at køre på værksted

  • Reparationstider reduceres betydeligt

  • Antallet af unødvendige nedetider reduceres

  • Eliminerer erstatningskrav som følge af fragtskader


UV-bestandig



Modstandsdygtig over for vaskebørster



Forarbejdningstemperatur: -15 °C til +40 °C



Temperaturbestandighed: -40 °C til +70 °C



Indhold:


10 lapper, mål 500 x 210 mm

Bemærk

Efter påsætning kan lappen ikke tages af og omplaceres! Alle farver svarende til RAL, 161 og 290 er producentspecifikationer.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse! Ved brug af produktet skal både det tekniske datablad og specifikationerne i de gældende bestemmelser overholdes.