Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Presenningsreparationssystem Plastersæt
32 styk Mobilt, selvklæbende reparationssystem til ødelagte lastbilspresenninger, telte, betræk osv.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Enkel, professionel reparation
- Brugsklare lapper med høj klæbeevne
- Nem anvendelse
- Stort udvalg af farver
Mobil anvendelse
Hurtig, pålidelig reparation af beskadigede områder til enhver tid
Omkostningsoptimering
- Intet behov for at tage på værksted
- Reparationstiderne reduceres betydeligt
- Unødvendige nedetider reduceres
- Eliminerer erstatningskrav på grund af fragtskader
UV-bestandig
Modstandsdygtig over for vaskebørster
Leveringsomfang:
- 3 lapper 300 x 200 mm
- 3 lapper 200 x 200 mm
- 4 lapper 300 x 100 mm
- 4 lapper 200 x 100 mm
- 6 lapper 100 x 100 mm
- 6 lapper 200 x 50 mm
- 6 lapper 100 x 50 mm
Efter påsætning kan lappen ikke tages af og omplaceres!
Alle farver svarende til RAL, 161 og 290 er producentspecifikationer
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Indledende test påkrævet! Ved brug af produktet skal både det tekniske dataark og specifikationerne for de gældende regler overholdes.
Unikt system til reparation af ødelagte presenninger, til brug på farten eller på værkstedet. Huller, flænger og rifter kan repareres permanent på en nem måde til lav pris. Kan bruges til lastbilspresenninger, telte, kufferter, campingvogne, skibokse osv.
- Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Rengør det ødelagte område med en ren klud og et rensemiddel for at fjerne snavs og olie
- Udvælg en lap, og tag beskyttelsesfolien af
- Sæt lappen på overfladen, sørg for, at ikke er nogen folder, og tryk lappen fast. Bank evt. på den med en gummihammer mod en hård baggrund
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!