Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Presenningsreparationssystem Lappesæt, 10 stk.
Presenningsreparationssystem Lappesæt, 10 stk. - 1
Presenningsreparationssystem Lappesæt, 10 stk. - 2
Presenningsreparationssystem Lappesæt, 10 stk. - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Presenningsreparationssystem Lappesæt, 10 stk.

Mobilt, selvklæbende reparationssystem til ødelagte lastbilspresenninger, telte, betræk osv.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs
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
Enkel, professionel reparation


  • Brugsklare lapper med høj klæbeevne

  • Nem anvendelse

  • Stort udvalg af farver


Mobil anvendelse


Hurtig, pålidelig reparation af beskadigede områder til enhver tid



Omkostningsoptimering


  • Intet behov for at tage på værksted

  • Reparationstiderne reduceres betydeligt

  • Unødvendige nedetider reduceres

  • Eliminerer erstatningskrav på grund af fragtskader


UV-bestandig



Modstandsdygtig over for vaskebørster



Anvendelsestemperatur: -15 °C til +40 °C



Temperaturbestandig: -40 °C til +70 °C



Indhold:


10 lapper med en størrelse på 500 x 210 mm

Bemærk

Efter påsætning kan lappen ikke tages af og omplaceres!



Alle farver svarende til RAL, 161 og 290 er producentspecifikationer

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Indledende test påkrævet! Ved brug af produktet skal både det tekniske dataark og specifikationerne for de gældende regler overholdes.