Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Laserafstandsmåler WDM 3-19
Praktisk, let og meget præcis afstandsmåler til måling af længder og beregning af områder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Målenøjagtighed +/- 1,5 mm over hele måleområdet på 0,2-100 meter
Nem aflæsning
Stort, oplyst 3-linjers display
Stødbeskyttelse
Ekstratykke, bløde elementer
Registrerer korrekt måleposition
Udfoldelig måleklap
Data og billeder kan overføres til en tablet eller smartphone ved hjælp af Android/iOS-appen
Bluetooth Smart-funktion
Automatisk slutregistrering
Ingen tidskrævende forudindstilling
Inkluderet i leveringen:
- 2 x 1,5 V AAA-batterier
- Beskyttelsesetui af tekstil
- Betjeningsvejledning på cd
WDM 3-19 opfylder den nye ISO-standard 1633-1.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!