Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Laserafstandsmåler WDM 8-14
Meget nøjagtig afstandsmålingsenhed i overensstemmelse med ISO-standard 16331-1
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget nøjagtige målinger selv i direkte sollys
Integreret farvekamera muliggør digital målregistrering.
Oberserveret mål kan let forstørres
Motivsøger med 4x zoom
Mange indirekte målingsmuligheder og vaterpasser
360° vinkelmåler
Beskytter mod støv og vandstænk
Beskyttelsesklasse IP 54
Funktioner
- Måling af minimum/maksimum
- Område/volumen
- Trekant/rumvinkel
- Trapezformet måling
- Pythagoras
- Sporing/hældning
- Højdeprofilmåling
- Afgrænsningsfunktion
- Addition/subtraktion
- Lommeregner
Leveringsomfang
1 x laserafstandsmåler WDM 8-14, bæltehylster, betjeningsvejledning på cd, lynvejledning
Dataoverførsel til iPhone og iPad
De målte værdier kan overføres til iPad eller iPhone via Bluetooth ved hjælp af den gratis Würth-app.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!