Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lasermodtager til linjelasere LLR19
Linjelasermodtager med høj nøjagtighed og to LCD-display, kompatibel med Wuerth linjelaser MLG 19, CG/CGS 19/SG 19 op til 50 meter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Udvidet arbejdsområde
Giver en meget lang arbejdsafstand, der muliggør nøjagtig niveauoverførsel over store områder og længere afstande.
IP54-klassificering
Beskytter mod indtrængen af støv og vandstænk fra alle retninger, hvilket sikrer pålidelighed under barske forhold.
Tydelige visuelle indikatorer
Store op/ned-pile for præcis positionering.- Centerlinjemarkør for perfekt justering.- Nøjagtighedsniveauindikation ---(fin/grov).- Batteristatus.- Lydsignalstatus (til/fra).
Dobbeltsidet LCD-display med store, oplyste indikatorer, der kan ses fra begge sider af modtageren.
Fleksibel og sikker montering
Integrerede stærke magneter placeret på side- og topfladerne.
Bred laserkompatibilitet
-Registrerer grønne lasere: Fungerer inden for 500-540 nm bølgelængdeområdet.
Registrerer røde lasere: Fungerer inden for 610-680 nm bølgelængdeområdet.
Moduleret frekvensdetektering
Fungerer med lasere ved hjælp af en 10 kHz (±5 %) modulationsfrekvens for forbedret ydeevne i stærkt lys.
Koordineret klemme inkluderet
Giver en dedikeret, sikker monteringsmulighed til ikke-magnetiske overflader eller specifikke anvendelser, der sikrer kompatibilitet og brugervenlighed.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!