Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lasermodtager LR5-14
Lasermodtager af høj kvalitet med millimeternøjagtig indikator til rotationslaser, inkl. holder til målestang.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til byggepladser
600 m arbejdsområde
Indstilling af hældninger
Styrer RL5-14 via radiokommunikation
Optimal beskyttelse mod støv og vand
IP67
Hurtig registrering af laserstråle
Stort modtagelsesvindue
Enkel udlæsning af værdier
2 LCD-displays for og bag
5 følsomhedsniveauer
Nivelleringsinstrument som justeringsværktøj
Modtagerbeslag til anvendelse med en stang
3 akustiske signalniveauer
Batterier medfølger ikke
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!