Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Varmekrympende ledningssamler, HIGH-END-ledningssamler
Forbindelsesmuffe med inspektionshuller, Crystal ClearTM-varmekrymperør (undtagen varenr. 05556100) for optimal visuel overvågning af forbindelsen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympning
- Lav risiko for beskadigelse af stik og kabelisolering takket være en lav krympetemperatur på + 300 °C
Undgå punktvis overophedning af krympeflex.
RoHS-kompatibel
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!