Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Varmekrympende ledningssamler
Varmekrympende ledningssamler - 1
Varmekrympende ledningssamler - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Varmekrympende ledningssamler

Støvsikre og fugtsikre forbindelser

  • Gennemslagsstyrke: 30 kV/mm
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 67
  • Min./maks. temperaturforhold: -55 til 125 °C
  • Min. krympningstemperatur: 300 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Min./maks. ledningstværsnit Farve Længde Gennemslagsst... Antal PE
Pris/PE
05555100
0,2-0,5 mm² Transparent 30 mm 30 kV/mm
50 stk.
05555101
0,5-1,5 mm² Rød 35 mm 30 kV/mm
05555102
1,5-2,5 mm² Blå 35 mm 30 kV/mm
05555104
4-6 mm² Gul 40 mm 30 kV/mm
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
  • Transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen

  • Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympning

  • Lav risiko for beskadigelse af stik og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur
Bemærk

Undgå punktvis overophedning af krympeflex.

RoHS-kompatibel