Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Indstiksforbindelser af plast
Indstiksforbindelser af plast - 1
Indstiksforbindelser af plast - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Indstiksforbindelser af plast

Lige forbindelsesstykke til styrerør for komprimeret luft

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C

  • Tilladeligt driftstryk maks. 20 bar
Bemærk

Rør over en vis længde "vibrerer", uanset om de er af stål, kobber eller plast. Alle rør skal derfor fastgøres på enheden eller rammen ved hjælp af rørklemmer, som er gummiimprægneret, hvis det er muligt, og afstanden skal være 1 m og må ikke overskride 1,20 m.