Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal) DIN 980, ligner A2 rustfrit stål, fortinnet (SN)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Når der etableres en skrueforbindelse mellem bolten og møtrikken, spændes skruegevindet på grund af den indsnævrede gevindstigning og gevinddiameter på møtrikken
- Kan anvendes ved temperaturer fra: -70 °C op til +250 °C
DIN 980 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7042. Der er en vis begrænset lighed (gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind blev inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!