Lille tågesmøreapparat Til pneumatiske værktøjer
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lille tågesmøreapparat Til pneumatiske værktøjer
Til direkte tilslutning til ikke-stationære enheder med optimal dosering.
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
- Driftstryk på ca. 6 bar
- Driftstemperatur på +5 °C til +50 °C
- Alle flowretninger kan vælges
Bemærk
Indsættes lodret (olie kan sive ud, hvis den anbringes på siden). Kun egnet til arbejde med slagværktøjer som f.eks. slagnøgler med trykluft.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!