Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Limrulle med polyuretanrulle
Til hurtig og jævn påføring af lim ved kant- og overfladelimning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tidsbesparelse i forhold til børstepåføring ca. 30 %
- Fuldstændig ensartet og let at dosere ved påføring af klæbemasse
- Ubesværet påføring af klæbemasse på flade og buede overflader
- Kanterne må ikke påføres klæbemasse
- Mulighed for brug af klæbemasse med kort behandlingstid, selv på større overflader
Kan eftermonteres med to forskellige påføringsruller til kant- og overfladebindinger
Bredden af overfladerullerne er 125 mm, bredden af den indvendige plastrulle er 90 mm
Forsyningsbeholderen skal rengøres med vand under længere pauser i arbejdet.
Kan bruges sammen med alle PVAc-klæbemasse, lim til lakerede overflader og varmpresning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!