Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lithiumblokbatteri
Kan bruges i stort set alle enheder, der kræver en lang driftsperiode eller kraftig strømafledning (anvendelser med høj strømstyrke).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kan betjenes fra -40 °C til +60 °C ved fuld effektivitet
- Ekstremt lækagesikker
- 30 % lettere end almindelige Alkaline-batterier
- Minimum selvafladning (fremragende holdbarhed på over 10 år)
- Højere energitæthed for længere levetid
- Meget høj strømeffekt
Ikke genopladelig
Særligt velegnet til brug i blitz, digitale kameraer, fjernstyrede biler og trådløse enheder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!