Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
W-DN 2 loftssøm
Til fastgørelse af loftsophæng eller c-monteringsskinner i gipsvægge. Til beton, zinkbelagt stål.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til effektiv gennemstiksmontage
- Lav boreindsats på grund af lille borehuldybde og lille borehuldiameter
- Ingen yderligere rengøring af borehullet nødvendig - tre-faktor-ventilation af boret er tilstrækkelig
- Det er ikke nødvendigt at rengøre borehullet yderligere, når Würth-boret til støvudsugning bruges
- Nem indsættelse: Bank den udragende tap i med en hammer, indtil den flugter
- Kan belastes med det samme - ingen ventetid
- Der kræves ingen specialbor eller sætteværktøj
- Pålidelig og gennemprøvet forankring via friktionslåsning - forskydningskontrollerede ekspansionsankre
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0659:
Forankret i et redundant, ikke-strukturelt system i overensstemmelse med EN 1992-4:2018, revnet og urevnet beton:
- Statisk eller kvasistatisk virkende
- Brandmodstandsevne R30 til R120
Forankrer i et redundant, ikke-strukturelt system med godkendelse/vurdering i overensstemmelse med EN 1992-4:2018 i beton
- I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
- Fastgørelser, der er udsat for ild
Til fastgørelse af letvægtsinventar
- Lette loftsbeklædninger og sænkede lofter, metalprofiler, hulstrimler, stålbøjler, noniusbøjler, trælister, trælægter, firskåret tømmer osv.
W-DN 2 (zinkbelagt stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.
Nem montering: Indsæt, bank i plan, det er det hele!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!