Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Loftsøm W-DN
Nem at montere: Sæt den i, få den til at flugte, og så er du færdig! Til montering af loftsophæng eller C-profiler i gipsvægge. Til beton, forzinket stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gennemstiksmontage
- Lille borehulsdybde
- Lille borehulsdiameter
- Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid
- Nem indsættelse: Bank den udragende tap i med en hammer, indtil den flugter
- Der kræves ingen specialbor eller sætteværktøj
- Forankring via friktionslås – afstandsstyret ekspanderende dyvel
Ankre i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design i beton (til alle belastningsretninger)
Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af YF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, hensyn til kantafstand og dyvelgrupper.
Tilladt belastning ved brand
Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for bæreevne i tilfælde af brand på YM,fi = 1,0 som anbefalet i godkendelsen og den delvise sikkerhedsfaktor for virkningerne af YF = 1,0.
Nominel bordiameter og diameter for borets skærekanter
Hammerbor af hårdmetal skal opfylde specifikationerne i informationsbrochuren fra Deutsches Institut für Bautechnik (den tyske byggeinstans - DIBt) og Fachverband Werkzeugindustrie (det tyske fagforbund for værktøjsproducenter - FWI) om "egenskabsværdier, krav og test til murværksbor med skæreelementer af hårdmetal, der anvendes til fremstilling af borede huller til forankring". Würth-hammerbor opfylder specifikationerne i informationsbrochuren.
Ankre i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design i beton: Europæisk teknisk godkendelse ETA-12/0029
- Dimensioneret i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "metaldyvler til anvendelse i beton", bilag C, designmetode C
- Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet beton (beton-spændingszone) og urevnet beton (beton-trykzone)
- Dyvlen har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket normalvægtsbeton med en styrkeklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 i overensstemmelse med EN 206-1:2000-12
Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120 (basemateriale: beton C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 "Evaluering af forankringer i beton om modstandsdygtighed over for brand" (inkluderet i ETA-12/0029)
- Velegnet til fastgørelse af lette loftsbeklædninger og sænkede lofter, metalprofiler, hulstrimler, stålbøjler, noniusbøjler, trælister, pudsbærere, firskåret tømmer osv.
- Kun tilladt ved tørre indendørs rumforhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!