Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Loftsøm W-DN
Loftsøm W-DN - 1
Loftsøm W-DN - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Loftsøm W-DN

Nem at montere: Sæt den i, få den til at flugte, og så er du færdig! Til montering af loftsophæng eller C-profiler i gipsvægge. Til beton, forzinket stål

  • Typebeskrivelse: W-AN
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Ankerdiameter: 6 mm
  • Maks. monteringshøjde (t fix): 5 mm
  • Effektiv forankringsdybde (h ef): 32 mm
  • Nominel borebitdiameter (d 0): 6 mm
  • Borehulsdybde (h 0): 50 mm
  • Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f): 7 mm
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
Varenr. Typebeskrivelse Materiale Overflade Ankerdiameter Antal PE
Pris/PE
0905366005
W-AN Stål Galvaniseret 6 mm
200 stk.
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
  • Gennemstiksmontage

  • Lille borehulsdybde

  • Lille borehulsdiameter

  • Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid

  • Nem indsættelse: Bank den udragende tap i med en hammer, indtil den flugter

  • Der kræves ingen specialbor eller sætteværktøj

  • Forankring via friktionslås – afstandsstyret ekspanderende dyvel
Bemærk

Flerdobbelt fastgørelse af ikke-bærende systemer i beton (til alle lastretninger)


Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af YF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, kantpåvirkning og dyvelgrupper.



Tilladt belastning ved brand


Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for bæreevne i tilfælde af brand på YM,fi = 1,0 som anbefalet i godkendelsen og den delvise sikkerhedsfaktor for virkningerne af YF = 1,0.



Nominel bordiameter og skærediameter på bor


Hammerbor af hårdmetal skal opfylde specifikationerne i informationsbrochuren fra Deutsches Institut für Bautechnik (den tyske byggeinstans – DIBt) og Fachverband Werkzeugindustrie (det tyske fagforbund for værktøjsproducenter – FWI) om "egenskabsværdier, krav og test til murværksbor med skæreelementer af hårdmetal, der anvendes til fremstilling af borede huller til forankring". Würth-hammerbor opfylder specifikationerne i informationsbrochuren.

Flerdobbelt fastgørelse af ikke-bærende systemer i beton: Europæisk teknisk godkendelse ETA-12/0029


  • Dimensioneret i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "metaldyvler til anvendelse i beton", bilag C, måleproces C

  • Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet beton (spændingszone) og urevnet beton (trykzone)

  • Dyvlen har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket standardbeton med en styrkeklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 i overensstemmelse med EN 206-1:2000-12


Brandsikkerhed: R30, R60, R90, R120 (forankringsbase: beton C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 "Evaluering af forankringer i beton om modstandsdygtighed over for brand" (inkluderet i ETA-12/0029)