Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Longlife, skrubslibeskive til stål

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Longlife, skrubslibeskive til stål

Lang levetid kombineret med stor effektivitet.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs
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
  • Kunstharpiksbundne, fiberforstærkede skrubskiver med høj ydeevne

  • Til frihåndsslibning med elektriske eller pneumatiske vinkelslibere

  • Ekstremt lav følsomhed over for brud

  • Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413.