Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lærredstape

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lærredstape

Plastbelagt universaltape

  • Bagmateriale: Belagt polyesterfiber
  • Klæbebasis: Naturgummi
  • Tykkelse: 0,18 mm
  • Farve: Sølvfarvet
  • Bredde: 50 mm
  • Længde: 50 m
  • Min./maks. temperaturmodstand: -10 til 60 °C
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: 5 til 25 °C
  • Min. klæbekraft ved 25 mm: 13 N
  • Forlængelse ved brud: 20 %
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Nej
  • Fugtbestandighed: Ja
  • Kan fjernes uden rester: Nej
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 12 Måned/Måneder
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: opbevaringsområde som er tørt, frit for støv, beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % luftfugtighed
  • Fri for bly (< 0,1 %): Yes
  • Fri for tin (< 0,1 %): Yes
  • SVHC i henhold til REACH < 0,1 %: Yes
  • Fri for klorerede paraffiner (< 0,1 %): Yes
  • Fri for kulbrinteplastificeringsmidler (< 0,1 %): Yes
  • Fri for halogenerede drivmidler (< 0,1 %): Yes
  • Fri for hexabromcyclododecan (< 0,1 %): Yes
  • Fri for granulater fra skrottede dæk: Yes
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
Varenr. Bagmateriale Klæbebasis Tykkelse Farve Antal PE
Pris/PE
0874100200
Belagt polyesterfiber Naturgummi 0,18 mm Sølvfarvet
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
  • Ekstremt høj indledende klæbestyrke

  • Kan afrives med hånden