Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Premium UV-lækagesøgeradditiv
Fluorescerende additiv til lokalisering af lækager i R134a-, R1234yf- og R744-airconditionanlæg i overensstemmelse med SAE J2297
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Rækker til 32 biler eller 16 lastbiler
- Kompatibel med PAG og esterolie
- Høj andel af fluorescerende ingredienser
- Beskadiger ikke O-ringe og tætninger
Lækagesøgeradditivet må kun hældes i airconditionanlægget via den røde tankkobling til oliepåfyldning.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Kan bruges i R134a-, R1234yf-, og R744-airconditionsystemer samt i airconditionsystemer med elektriske kompressorer (hybrid-, start/stop- og elbiler) til pålidelig lokalisering af lækager og mikrolækager.
Sug kølemidlet ud af airconditionkredsløbet, og opret vakuum. Skru beholderen til ny PAG-olie af klimaservicemaskinen, og dosér den nødvendige mængde. Hæld lækagesøgeradditivet i, og sæt det på tankkoblingen til oliepåfyldning. Dosering: 7,5 ml (1/4 oz) til personbiler eller 15 ml (1/2 oz) til lastbiler. Brug klimaservicemaskinen til at hælde lækagesøgeradditivet i airconditionkredsløbet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!