Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gennemføringsmanchet WÜTOP®
Til hurtig og permanent lukning af åbninger
- Min. bearbejdningstemperatur: 5 °C
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftigt klæbende, opløsningsmiddelfri klæbemasse med maksimal ældningsmodstand
Kan bruges fra -5 °C og derover
Optimal kompensation for komponentbevægelser og trykreduktion på forseglingsområdet
På grund af en konisk, fleksibel kabelgennemføring med lange lukkede forbindelsesstykker
Maksimal sikkerhed i blowerdoor-test
Garanteret lufttæt forsegling i henhold til DIN 4108-7, OVE-forskrift R7 og aktuel EnEV.
WÜTOP lufttæt og vindtæt krave er ideel til limning på WÜTOP undertagets membran og tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampbremser og dampspærrer og WÜTOP facademembraner og er blevet testet på disse folier. Derfor anbefaler vi at anvende WÜTOP folier for at opnå optimale resultater.
Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt, spåner og støv. Porøse og absorberende overflader, f.eks. beton, puds, bløde spånplader osv., skal være forbehandlet med EURASOL AdhesionPlus eller primer-spray.
Muffen skal vælges i henhold til kanaldimensionerne for at sikre permanent lufttæthed og trækaflastning.
Muffer er talkumbelagte fra fabrikken. Brug den medfølgende talkumpose i tilfælde af mangelfulde glideegenskaber, og påfør det på den indvendige kabelgennemføring eller det indvendige rør.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Permanent lukning af åbninger med WÜTOP tagdækningsmembran og tagbeskyttelsesfolier, WÜTOP dampbremser og dampspærrer, WÜTOP facademembraner, murværk, beton, stål, træfiber og OSB-plader indendørs og udendørs.
Træk manchetten over røret. Træk beskyttelsesfolien af. Tryk den klæbende krave fast på med en trykrulle eller plastikspartel. Folder og snoninger bør undgås eller rulles forsigtigt ud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!