Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lugtfjerner
Neutraliserer ubehagelige lugtgener i tekstiler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til stort set alle tekstiler
- Til universel brug
- Efterlader ingen rester
- Der dannes ikke pletter
- Farveløs
Specielt udvalgt kombination af råmaterialer
- Hurtigtvirkende og permanent
- Lugtmolekyler bliver ikke blot overdækket som med luftfriskere, men fjernes helt på en naturlig måde
Manuel sprayflaske, der giver en fin tåge
- Ensartet, finforstøvet fugtning af hele overfladen, uden at den bliver for våd
- Meget hurtig tørretid
- Hurtig påføring
AOX-fri
Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse på tekstiler, der er følsomme over for vand (f.eks. silke). Ikke egnet til læder og ruskind.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Neutraliserer alle ubehagelige lugte, f.eks. cigaretrøg, sved, dyr, mug og køkkenlugt, der kan opstå i kabinen, førerhuse, på polstrede møbler, tæpper, gardiner og gulvbelægninger.
1. Sprayes på den overflade, der skal behandles, i en afstand af ca. 30 cm, indtil stoffet er let fugtigt.
2. Lugten forsvinder, når stoffet er tørt.
3. Gentag processen ved kraftigere lugte.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!