Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lukkesekvensstyring med GTS 640
Til dobbeltfløjede døre, der kan bruges på DIN L og DIN R. DIN-retningen kan vælges på stedet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Barrierefri i overensstemmelse med specifikation 18040 og DIN SPEC 1104
- Hurtig montering med kun to skruer pr. glideskinne
- Brug af det medfølgende bundbeslag muliggør det samme boremønster som med glideskinnerne til dørlukkeren
- Midterdæksel med innovativt låsesystem
- Eliminerer besværlige skrueforbindelser
- Lukkekvens justeres ved at dreje en firkantet bjælke
- Hurtig og nem montering, vandalsikker og tåler overtryk
- Komplet sæt
Leveringstid for trafikhvid RAL 9016 og rustfri ståloverflader ca. 10 arbejdsdage
Til dobbeltfløjede brand-, røg- og anti-panik-beskyttelsesdøre lavet af metal eller træ.
Lukkesekvensvælgeren sikrer, at lukkesekvensen for de inaktive og aktive blade sker i den angivne rækkefølge. Med andre ord lukker den aktive fløj altid efter den inaktive fløj. Når den inaktive fløj åbnes, sørger bremsekilerne i den aktive glideskinne for, at den aktive fløj forbliver stationær.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!