Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sonoskop - lydforstærker
Elektronisk fejlfindingsværktøj til forstærkning af lyd
- Produktvægt (pr. vare): 2,500 kg
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Leveres med to 9 V-batterier, ikke monteret (artnr. 0827 115)
- Det hele i en plastboks med skumforing
Identificerer problemområdet præcist
- Sparer tid
Giver dig mulighed for at kontrollere flere bilkomponenter samtidigt
- Du undgår afmontering af komponenter
Farvekodet forstærkermåleur og klemmer
- Forhindrer tilslutningsfejl
Leveres med en sonde
- Giver dig mulighed for at kontrollere steder, der er svært tilgængelige, især i motorrummet
Vigtigt: Under en prøvekørsel anbefales det kraftigt, at teknikeren med headsettet sidder på passagersædet, mens en anden person kører bilen
Prøvekørselsdiagnosticering
Inspektion under karosseriet
Inspektion under motorhjelmen
Kontrol af indsprøjtning
Sonoskopet er et alsidigt elektronisk fejlfindingsværktøj med et professionelt headset, der giver brugeren mulighed for at forstærke lyde under en prøvekørsel. Sættet indeholder 6 meget følsomme mikrofonklemmer, der kan monteres i nærheden af adskillige dele af køretøjet, hvor det almindeligvis er vanskeligt at foretage en diagnose (hjullejer, bremseklodser, kardanled, støddæmperfjedre, differentiale, transmission, karrosseriområder, der knager, bag på instrumentpanelet, injektorer, generator, vandpumpe, turbolader, servostyringspumpe, airconditionkompressor)
Under en prøvekørsel laver disse forskellige dele ikke samme støj, som når køretøjet er på liften. For at diagnosticere et problem under køretøjet præcist, skal køretøjet køres, så alle komponenter og lejer er under fuld belastning og køres under realistiske kørselsforhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!