Lygtejustering HL 300
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lygtejustering HL 300
Anvender C-MOS kamerateknologi, som sikrer størst mulig præcision i måling af lysstyrke og lyskegle.
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
Præcis måling
- Nødvendigt ved måling af flere nye forlygtesystemer såsom Matrix/LED
Let at betjene
- Med dansksproget brugerflade og 5,7” touch skærm
Egenskaber
- Letvægtskonstruktion med drejbar søjle
- Indbygget printer, USB-port og RS232-tilslutning
Anvendelsesområde
Kan anvendes til alle slags lyskilder og køretøjer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!