Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lige stikforbindelse

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lige stikforbindelse

Til erhvervskøretøjer

  • Materiale: Messing

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Udvendig diameter for rør Længde Materiale Antal PE
Pris/PE
088501 10
10 mm 44,1 mm Messing
10 stk.
088501 12
12 mm 51,1 mm Messing
10 stk.
088501 15
15 mm 61,5 mm Messing
5 stk.
088501 6
6 mm 35,6 mm Messing
10 stk.
088501 8
8 mm 37,6 mm Messing
10 stk.
088501 9
9 mm 44,1 mm Messing
5 stk.
088501 11
11 mm 46,1 mm Messing
5 stk.
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
Hurtig og nem rør-/slangemontering og -afmontering



Nedsat risiko for lækager


takket være færre komponenter



Korrosionsbestandigt messingdesign



Sparer penge,


takket være reduktion af installations- og reparationstider



Overholder de internationale DIN-, DOT- og SAE-standarder



Driftsmedie:


Trykluft



Maksimalt driftstryk:


I overensstemmelse med DIN 74324



Driftstemperatur:


-40 °C* til +100 °C (* ved temperaturer under +2 °C skal man være opmærksom på luftkvaliteten)



Slanger:


I overensstemmelse med DIN 74324



Materiale:


  • Forskruningsanordning: Messing

  • Rørforstærkningsmuffe: Forniklet messing

  • Mangegrenet spændeklemring: Forniklet messing

  • O-ring: Buna N (lav nitril)
Bemærk

Rør over en vis længde "vibrerer", uanset om de er af stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm) skal derfor fastgøres på enheden eller rammen ved hjælp af rørklemmer, som er gummiimprægneret, hvis det er muligt, og afstanden skal være 1 m og må ikke overskride 1,20 m.

  • Skrueforbindelserne opfylder kravene iht. DIN 74324

  • Skrueforbindelserne opfylder kravene iht. Departement Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Skrueforbindelserne er TÜV-testet og godkendt til brug i trykluftbremsesystemer

  • i erhvervskøretøjer