Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lige stikforbindelse Til erhvervskøretøjer

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lige stikforbindelse Til erhvervskøretøjer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtig og nem rør-/slangemontering og -afmontering



Reduceret risiko for lækager


På grund af færre komponenter



Korrosionsbestandigt messingdesign



Sparer penge


Takket være reduktion af installations- og reparationstider



Overholder de internationale DIN-, DOT- og SAE-bestemmelser



Driftsmedie:


Trykluft



Maks. driftstryk:


Opfylder DIN/ISO 74324



Driftstemperatur:


-40 til + 100 °C (* ved temperaturer under + 2 °C skal du være opmærksom på luftkvaliteten)



Slanger:


Opfylder DIN 74324



Materiale:


  • Konnektorhus: Messing

  • Rørforstærkningsmuffe: Forniklet messing

  • Flergrenet spændeklemring: Forniklet messing

  • O-ring: Buna N (lav nitril)
Bemærk

Rør over en vis længde "vibrerer", uanset om de er af stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm) skal derfor fastgøres på enheden eller rammen ved hjælp af rørklemmer, som er gummiimprægneret, hvis det er muligt, og afstanden skal være 1 m og må ikke overskride 1,20 m.

  • Skrueforbindelserne opfylder kravene iht. DIN 74324

  • Skrueforbindelserne opfylder kravene iht. Departement Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Skrueforbindelserne er TÜV-testet og godkendt til brug i trykluftbremsesystemer

  • i erhvervskøretøjer