Valcon Push Pull lynkobling LANDBRUGSSERIE - BSP
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Standardlynkoblinger til landbrugsformål
| Drifts- temperatur | Overflade- behandling | Ventil- type | Tilslutning/ frakobling | Tryk- tilslutning | Materiale | Udskiftelig |
| -25 °C til 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tallerkenventil | Tryk for at tilslutte/ træk for at frakoble | Ikke tilladt | Stål | • ISO 7241-1 part A • Faster CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!