Valcon Push Pull lynkobling LANDBRUGSSERIE
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Standardkobling til landbrugsformål med tallerkenventil og ventilstyr med integreret deflektor for at forhindre utilsigtet frakobling forårsaget af pludseligt olietilbageløb, se art.nr. 0866999373,0866999374;0866999375
- Push-Pull-kobling til panelmontering. Afbryderfunktion for at forhindre skader, se art.nr.0866999376,0866999377,0866999378
| Drifts- temperatur | Overflade- behandling | Ventil- type | Tilslutning/ frakobling | Tryk- tilslutning | Materiale | Udskiftelig |
| -25 °C til 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tallerkenventil | Tryk for at tilslutte/ træk for at frakoble | Ikke tilladt | Stål | • ISO 7241-1 del A • Faster - CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!