Valcon lynkobling ISO 7241-1 del A ANVX-SERIEN - HAN
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Standardkoblinger til landbrugsformål
- Udskiftelig i overensstemmelse med ISO 7241 del A
| Drifts- temperatur | Overflade- behandling | Ventil- type | Tilslutning/ frakobling | Tryk- tilslutning | Materiale | Udskiftelig |
| -25 °C til +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tallerkenventil | Muffefrakobling | Ikke tilladt | Stål | • Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!