FASTER fladhovedlynkobling FFH UNF-SERIEN - HAN
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lukkesystemet med flade ventiler forhindrer, at væsken lækker eller bliver forurenet. Udskiftelig i overensstemmelse med ISO 16028
| Drifts- temperatur | Overflade- behandling | Ventil- type | Tilslutning/ frakobling | Tryk- tilslutning | Materiale | Udskiftelig |
| -25 °C til 100 °C | MATE 1000 (ZnNi) | Flad ventil | Tryk for at tilslutte/ muffefrakobling | Ikke tilladt | Stål | • Valcon FF ISO 16028 • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!