Valcon standardlynkobling NVX-SERIEN - HUN
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lynkoblingerne i NVX-serien er meget alsidige og kompatible med alle producenters modeller, bortset fra 1/2"-størrelsen, som er udskiftelig i henhold til ISO 7241-A.
- De er meget energieffektive med et lavt belastningstab og høj strømningshastighed takket være deres strømningsoptimerede design.
- Deres forzinkede overflader af høj kvalitet gør dem særligt korrosionsbestandige
| Drifts- temperatur | Overflade- behandling | Ventil- type | Tilslutning/ frakobling | Tryk- tilslutning | Materiale | Udskiftelig |
| -25 °C til +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tallerkenventil | Muffefrakobling | Ikke tilladt | Stål | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!