Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lynspændemøtrik Fixtec
Værktøjsfri udskiftning af slibemateriale til vinkelslibere. Strammes og løsnes manuelt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til vinkelslibere med diameter på op til maks. Ø 150 mm med kommercielt tilgængelige M14-spindelgevind
Om nødvendigt kan hurtigmøtrikken også løsnes med en taphulsnøgle
- Hullerne er placeret under clipsen
- Brug en egnet taphulsnøgle
Når spændeflangen og skære- eller skrubbeskiven er monteret, skal den fremstående spindellængde være mindst 3 mm.
Fold clipsen opad, og skru møtrikken på i urets retning med slibespindlen låst. Fold clipsen ind igen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!