Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 1
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 2
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 3
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 4
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 5
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 6
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 7
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 8
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 9
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 10
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 11
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 12
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 13
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 14
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 15
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 16
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 17
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 18
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 19
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 20
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 21
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 22
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 23
Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape - 24

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape

Rudeforseglingstape med speciel, aktivt tørrende membran til tætning af fuger indendørs og udendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Variabel Sd-værdi af membranen giver særlig god tørring af fugen. Videnskabeligt dokumenteret af det tyske Fraunhofer Institut


  • Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen

  • Øger isoleringsmaterialets effektivitet


Utroligt mange anvendelsesmuligheder


  • Bånd kan bruges til indendørs og udendørs forseglinger

  • Båndets dobbeltsidede klæbeevne gør, at båndet enten kan klæbes fast på samme side eller på bagsiden

  • Nemmere opbevaring pga. færre forskellige dele


Velegnet til kvalitetskontrolleret montering i overensstemmelse med de retningslinjer, der er formuleret af RAL-kvalitetssikringsinstituttet for vinduer og husdøre (RAL Quality Association for Windows and Doors).


Takket være den variable Sd-værdi opfylder forseglingen princippet om "indvendigt tættere end udvendigt"



Nem at påføre over den ujævne, fleecebelagte side

Bemærk

Sørg for en overskydende længde på 2-5 cm i hjørnet, afhængig af fugens bredde. En udvidelsessløjfe skal integreres. Skrueforbindelse til gulv-til-loft-elementer med EPDM-tætningsbånd udvendigt skal udføres med EPDM-tætningsklæbebånd.



Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100 kan kombineres:


  • Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100/udvendigt: VKP Plus

  • Indvendigt: Perfekt neutral silikone/udendørs: Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100

  • Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke (skrånende mod ydersiden).