Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
M-CLICK+ hulsavadapter BMLA-A4/A2
Lynskifteadapter til hulsave med M-CLICK+ hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku bore-/skruemaskiner med en M-CLICK eller M-CLICK+ borespindel
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Praktisk og hurtig udskiftning af tilbehøret takket være Würth M-CLICK hurtigskiftesystemet
- Meget kompakt universalsystem, der også kan bruges på vanskeligt tilgængelige steder
- Hovedlængden er reduceret til et minimum takket være direkte tilslutning til maskinen
- Pålidelig og sikker brug af hulsave, da hulsaven forhindres i at vælte, hvis borepatronen ved et uheld åbner sig
- De meget lave produktionstolerancer og den direkte og præcist passende tilslutning til borespindlen sikrer markant færre vibrationer og mere præcis koncentricitet af saven, hvilket resulterer i en længere levetid for hulsaven og mindre slitage på drivenhedens leje
- For at skifte saven behøver borepatronen ikke at blive fjernet fra borespindlen, hvilket muliggør betjening med én hånd. Derudover muliggør de medfølgende adaptere et meget enkelt og hurtigt skift af de forskellige diametre
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!