Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
M-CLICK+ WV-90 vinkelfastgørelse
90° vinklet tilbehør med M-CLICK+ hurtigskiftesystem til fleksibel brug med Würth akku-bore-/skruemaskiner med en M-CLICK eller M-CLICK+ borespindel
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Praktisk og hurtig udskiftning af tilbehøret takket være Würth M-CLICK hurtigskiftesystemet
- Kan monteres i 12 forskellige positioner på bore-/skruemaskinen
- Ideel til bore- og skrueopgaver i svært tilgængelige områder
- Gummibelagt kabinet beskytter følsomme overflader mod skader som ridser
- Lige velegnet til rotation med og mod uret
M-CLICK spindel med magnetisk 1/4" sekskantet patron som udgang muliggør fleksibel brug af forskellige bearbejdningsværktøjer ved:
- Direkte indføring af C 6.3- og E 6.3-bits i den sekskantede patron. Øvrigt M-CLICK/M-CLICK+ tilbehør såsom hurtigvirkende borepatron/bitholder/hulsav osv.
Bemærk, at højere tilspændingsmomenter muligvis skal kompenseres forskelligt på grund af vinkelfastgørelsen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!