Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
MBS HW cylindersav
MBS HW cylindersav - 1
MBS HW cylindersav - 2
MBS HW cylindersav - 3
MBS HW cylindersav - 4
MBS HW cylindersav - 5
MBS HW cylindersav - 6
MBS HW cylindersav - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

MBS HW cylindersav

Alsidig sav, der giver et præcist og rent boremønster med lave tolerancer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Jævnt CNC-snit med skæregeometri, justeret specifikt til at reducere skæretryk


Præcist og rent borehul med lave tolerancer



Vinklet, optimeret centerbor (GS-beskyttet system)


  • Eliminerer behovet for besværlige kørning, da boret kan centreres uden at miste kursen

  • Reduceret boringskraft og mere end 50 % reduktion af boringstiden kombineret med lavere strømforbrug (afhængigt af den anvendte håndholdte boremaskine)


Præcis og optimal indlejring af de cementerede hårdmetaltænder via en unik, fuldt automatisk loddeproces


God skæreevne med lang levetid



Udstødningsfjeder


  • Beskytter de stødfølsomme hårdmetaltænder efter forboring, når borehovedet indføres i produktet

  • Skubber automatisk det udborede stykke ("borekernen") ud, når man er færdig med at bore: Forsigtig: Udstødningsfjederen kan bruges sammen med materialer, der er op til 8 mm tykke. Ved tykkere materialer skal fjederen fjernes. Ellers vil skæredybden være begrænset (fjederen er komprimeret).


Massivt basiselement med forskudte spånnoter


Optimal spånfjernelse, selv med tykkere materialer: Forsigtig: Vi anbefaler ikke desto mindre, at hulsaven ventileres, dvs. at stoppe den og fjerne spåner, når der arbejdes med materialedybder på 6 mm og derover. Arbejdet kan derefter fortsætte.



Skaft hærdet separat fra∅ 32 mm


Kompensering for de øgede ∅ vridningskræfter og tilspændingsmomenter, der er forbundet med øgede diametre

Bemærk

Sørg for, at cylindersaven sidder fast i borepatronen. Undgå at bruge cylindersaven vinklet. Bær passende beskyttelsestøj som beskyttelsesbriller, handsker og lignende, når du arbejder.