Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved - 1
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved - 2
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved - 3
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved - 4
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved - 5
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved

Muffe: Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB),tap Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nitteudvalg, højstyrke


  • Ensartet høj forspænding

  • Positiv- og friktionslåsning

  • Fuldstændig vibrationssikker

  • Fremragende egenskaber med hensyn til træthed

  • Værdier for høj trækstyrke og forskydningsstyrke giver mulighed for forbindelser med de allerhøjeste belastninger.

  • Låsenittetap (mekanisk låst)

  • Sikker fyldning af borehul, lufttæt og stænktæt

  • Usædvanligt stort spændelængdeområde

  • Hurtig montering med ensartet kvalitet takket være brug af pneumatisk udstyr.
Bemærk

Må kun monteres ved hjælp af manuelle nittetænger (art.nr. 0949810) eller PNG 122 (art.nr. 070393733) og tilsvarende dyse (∅ 4,8 mm: art.nr. 0946820 eller ∅ 6,5 mm: art.nr. 0946830).