MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MBT blindbolt med stor trækstyrke, fladhoved
Hylster: A2 rustfrit stål. Dorn: A2 rustfrit stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nitteudvalg, højstyrke
- Ensartet høj forspænding
- Positiv låsning og friktionslåsning
- Absolut vibrationssikker
- Udmærkede egenskaber mht. træthed
- Høj trækstyrke og forskydningsstyrke muliggør samlinger til de absolut højeste belastninger.
- Fastsiddende nittestift (mekanisk låst)
- Sikker udfyldning af boringen, lufttæt og stænktæt
- Exceptionelt bredt interval af klemmelængder
- Hurtig installation med ensartet kvalitet takket være brugen af pneumatisk udstyr.
Bemærk
Må kun monteres ved hjælp af manuelle nittetænger (art.nr. 0949810) eller PNG 122 (art.nr. 070393733) og tilsvarende dyse (∅ 4,8 mm: art.nr. 0946820 eller ∅ 6,5 mm: art.nr. 0946830).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!