Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
MIG/MAG svejsemaskine 180-S
MIG/MAG svejsemaskine 180-S - 1
MIG/MAG svejsemaskine 180-S - 2
MIG/MAG svejsemaskine 180-S - 3
MIG/MAG svejsemaskine 180-S - 4
MIG/MAG svejsemaskine 180-S - 5
MIG/MAG svejsemaskine 180-S - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

MIG/MAG svejsemaskine 180-S

Digitalt styret MIG/MAG svejsemaskine til lettere opgaver i jern og rustfrit stål
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
3 i 1 svejsefunktioner


MIG/MAG, MMA og Lift TIG



Euro-stik


Leveres med Abicor Binzel MB 15AK-svejsebrænder som standardtilbehør



IGBT-teknologi


Teknologien giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (med generatorer)



Praktisk svejsning


Kan omskiftes imellem 2T, 4T og punktsvejsning



Punktsvejsningsfunktion


Til samling af tyndt plademetal



Fleksibel trådindføringssystem


Kan bruges med både 1 kg eller 5 kg trådspole

Bemærk

Apparatet leveres uden et strømstik, som skal installeres i henhold til den oversigt, der leveres sammen med apparatet.

NB! I Danmark leveres apparatet med strømstik