Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIG 300LCD MIG/MAG svejsesystem
Universal-svejseudstyr, understøtter MIG/TIG/MMA-svejsning. Til alle konventionelle anvendelsesmål, med den nyeste IGBT-teknologi, der giver perfekte MIG/MAG-resultater.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
LCD-displayet gør det muligt at gemme foretrukne indstillinger til gentagelsesarbejde og nem gennemgang.
Multi-bearbejderen understøtter MIG/TIG/MMA-svejsning, hvilket gør den velegnet til forskellige anvendelsesformål og brancher.
Synergifunktionen giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas.
Fleksibelt trådfremføringssystem fås til 5 og 15 kg trådspole.
”No gas”-funktionen muliggør udendørs arbejde med uskærmet svejsetråd
2T-/4T-tilstande gør det muligt at optimere svejsebrænderens funktion og mindske vægten på svejserens arm.
Spottimeren gør det muligt at fremføre tråd i en bestemt varighed
• Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!