Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIG/MAG-Svejsemaskine 500 SYN
Digitalt styret synergiinverter med den nyeste IGBT-teknologi. Synergifunktionen frembringer foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas. Ideel til rustfrit stål, aluminium og konstruktionsstål med en tykkelse på over 2 mm.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
IGBT-teknologi
Teknologien giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” – elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
Aftagelig trådfremføringsenhed
Den aftagelige trådfremføringsenhed er forbundet til maskinen med 5 m langt kabel, hvilket giver større mobilitet for svejseren
Synergifunktion
Synergifunktionen giver meget bedre svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 1,0/1,2 mm og 1,2/1,6 mm
- Apparatet leveres uden strømforbindelse.
- Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet.
Husk påfyldning af kølevæske inden brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!