Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
MIG/MAG-tråd af massivt aluminium
Pulserede bueparametre (A)
- 100-150
Svejseparametre (V)
- 18-25
Beskyttelsesgas
- Ar/He: 18-20 l/min.
- Argon: 18-20 l/min.
ALUMINIUM: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Massiv tråd til gasskærmet buesvejsning af aluminium-magnesiumlegeringer med 5 % Mg ensartet eller alsidig sammensætning
Anvendes i marinebyggeri takket være den fremragende korrosionsbestandighed i havvandshavnemiljøer og dens meget gode mekaniske egenskaber. Anvendes også inden for jernbanesektoren til svejsning af fosfattransportvogne og inden for vejtransport til containere eller traktoranhængere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!