Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
MIG-svejsetråd 316LSI

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

MIG-svejsetråd 316LSI

Massiv tråd med lav kulstofkoncentration til svejsning af syrefast, rustfrit stål.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Austenitisk massiv tråd fremstillet af 18Cr-12Ni-3Mo-legeret


rustfrit stål med lavt kulstofindhold.


Højt siliciumindhold giver forbedret lysbuestabilitet. God modstandsdygtighed over for korrosion.


Egnet til austenitisk, syrefast rustfrit stål med molybdæn,


f.eks. AISI 316 og 316L, til svejsning og belægning.

Bemærk

Klassifikation:


AWS A5.9 ER316LSi


EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi


Materiale 1.4430



Beskyttelsesgasser (i henhold til EN 439):


M12 blandet gas Ar+ 0.>5–5 % CO2


M13 blandet gas Ar+ 0.>5–3 % O2


Svejsemetalanalyse


  • C: 0,020 %

  • Mn: 1,70 %

  • Si: 0,80 %

  • Cr: 18,50 %

  • Ni: 12,20 %

  • Mo: 2,50 %

  • Cu: 0,10 %