Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB - 1
Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sømmagasin og gaspatron NG CS-2/3 HFB

Forstærket søm i høj kvalitet, 3,0 mm i diameter, specialdesignet til fastgørelser i beton med stor trækstyrke, kan bruges med DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Længde over 22 mm:



Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM


Ekspertrapport om brandadfærd for lette skillevægge fremstillet af gipsplade i henhold til DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Ekspertrapport om brandadfærd for skillevægge med dobbeltsidet planker fremstillet af gipsplader i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 i forbindelse med montering på massive komponenter