Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Multi-bit skruetilbehør TBS-M
Multi-bit skruetilbehør TBS-M - 1
Multi-bit skruetilbehør TBS-M - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Multi-bit skruetilbehør TBS-M

Uundværlig for alle gipsvægbyggere, og hvor serieskrueforbindelser sparer tid. Med matchende adaptere og bits til gipsskruemaskine S 50 TB, akku-gipsskruemaskine TBS 12-A og TBS 18-A.
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
Værktøjsfri justering af dybdestoppet


Hurtig og værktøjsfri justering af dybdestoppet ved at trykke på låseskruen.



Sparer tid med serieskrueforbindelser


Velegnet til sorterede skruer



Høj fleksibilitet ved arbejde


Velegnet til skruer fra 3,5 x 25 mm til 4,2 x 55 mm



Ekstremt praktisk og let


Kræver ikke meget arbejde, selv ved længere arbejdsperioder.



Kan placeres i systemkufferter til gipsskruemaskiner


Magasinskrueforsatsen leveres i en lille, praktisk papkasse sammen med adaptere og bits.

Bemærk

Bitholderen skal afmonteres, når den bruges sammen med gipsskruemaskinen TBS 12-A.