Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Magasinskruetrækker uden bits
Magasinskruetrækker uden bits - 1
Magasinskruetrækker uden bits - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Magasinskruetrækker uden bits

Skruetrækker med udtrækkeligt, roterende magasin, to-komponent håndtag og blankt forkromet rundt skaft med magnet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tilpasningsdygtig effektivitet


  • Brugeren kan blot udstyre magasinet med 1/4 tommer standardbits selv, efter behov

  • Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, skridsikker overflade

  • Optimal kraftoverførsel og komfortabel håndtering takket være det meget slanke design af en magasinskruetrækker

  • Bits kan hurtigt og nemt skiftes takket være det udtrækkelige, roterende magasin med plads til op til 12 bits

  • Sikker lukning af bitmagasinet med et hørbart klik


Topkvalitet fra Zebra


  • Lang levetid takket være det robuste, blanke forkromede runde skaft

  • Sikker pasform af bitten takket være den magnetiske bitholder

  • Spids fremstillet i henhold til DIN 3126-D 6.3 til skruetrækkere med bitholdere med en 6,3 mm sekskantet profil
Bemærk

Skruetrækkermagasinet er tomt.